※画像は代表画像です。

EA829EV-550 [HSSE]ポイントタップ(J形) エスコ 70291535 EA829EV-550 [HSSE]ポイントタップ(J形) エスコ 70291535 EA829EV-550 [HSSE]ポイントタップ(J形) エスコ 70291535 EA829EV-550 [HSSE]ポイントタップ(J形) エスコ 70291535 EA829EV-550 [HSSE]ポイントタップ(J形) エスコ 70291535 EA829EV-550 [HSSE]ポイントタップ(J形) エスコ 70291535

[HSSE]ポイントタップ(J形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70291535 品番 EA829EV-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160

通り穴用。J型ジェットタップ(ポイントタップ)刃長が長いハンドタップ形状。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)7 幅(mm)4.5 全長(mm)60 ピッチ喰い付き:5P 溝数3 被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△ ねじ長さ(mm)22 呼びM5×0.8 精度H2 適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする