エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ロールタップ
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M1×0.25
注文コード
70291587
品番
EA829FE-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
全長(mm)
30
質量(g)
3
ピッチ
喰い付き:4P
被削材
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
ねじ長さ(mm)
7
呼び
M1×0.25
シャンク径(mm)
3