エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ロールタップ
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70291605
品番
EA829FE-1.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,245
販売価格(税別)
¥
2,950
バスケットに入れる
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
全長(mm)
32
質量(g)
3
ピッチ
喰い付き:4P
被削材
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
ねじ長さ(mm)
8
呼び
M1.1×0.25
シャンク径(mm)
3