[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70291718 品番 EA829FE-1.8B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。

材質HSS(ハイス) 長さ(mm)5 幅(mm)2.5 全長(mm)36 質量(g)3 ピッチ喰い付き:2P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 ねじ長さ(mm)11 呼びM1.8×0.35 シャンク径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする