細密オフィスシュレッダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70291908 品番OF12M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】
【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】
挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。
マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、
ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。
高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。
ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。

ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚) 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 質量(kg)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580 消費電力(W)(50/60Hz)290/315 連続使用時間(分)約10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)約226 最大細断枚数12枚 細断形状マイクロクロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580 細断可能物コピー用紙 リバース機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
書類の整理
富田電機 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすくて良いと思います。
一つ難点がビニール袋を設置するとセンサーに干渉してしまい
エラーが出ます。
センサー部分に当たる部分を少しビニール袋に切り込みを入れる事で解決しましたが、ここは改善してほしいです。

対象商品:
70291908
2021-11-24
用途:
不要となった書類の廃棄
国立大学法人鹿児島大学 様

紙もカードもスムースに細かく細断されるのでとても便利です。格安な割に容量が大きいので,末永く使えそうです。

対象商品:
70291908
2021-01-23
用途:
書類処理時
サービス業

今まで使用していた物よりスムーズに。
ホッチキスの芯も大丈夫という事で安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
70291908
2021-09-24
用途:
紙の廃棄のため。
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり細かく裁断されて、音も大きくなくて良いですが、ダストボックスが閉まりづらいかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする