KTF300C-W オートフィードシュレッダー KTF300C アイリスオーヤマ 70292032 KTF300C-W オートフィードシュレッダー KTF300C アイリスオーヤマ 70292032 KTF300C-W オートフィードシュレッダー KTF300C アイリスオーヤマ 70292032 KTF300C-W オートフィードシュレッダー KTF300C アイリスオーヤマ 70292032 KTF300C-W オートフィードシュレッダー KTF300C アイリスオーヤマ 70292032 KTF300C-W オートフィードシュレッダー KTF300C アイリスオーヤマ 70292032

オートフィードシュレッダー KTF300C

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70292032 品番KTF300C-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

自動細断300枚(ダストボックス容量は、たっぷり750枚)。暗証ロック機能。イオン発生装置で静電気軽減。静音タイプ

ダストボックス容量(L)約60(A4約1400枚) 質量(kg)約36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×440×866 消費電力(W)(50/60Hz)290/330 連続使用時間(分)約30 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.5/約4.2 細断寸法(mm)約4×10 投入口幅(mm)約216 最大細断枚数8枚(手差し)、300枚(オートフィード) 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×440×866 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
書類の裁断

1年で3回故障した。
1年過ぎてすぐに4枚目の故障で保証も無くなり有償修理との事
壊れすぎる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする