DVD-V305WH 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE 70292048

DVD-V305WH 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE 70292048 DVD-V305WH 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE 70292048

据置型DVDプレーヤー

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70292048 品番DVD-V305WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。

対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB 用途メディア再生用 付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書 ホワイト 電源AC100V 本体質量(g)1100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45 リモコン簡単リモコン
注意
※ご使用になる前に同梱されております取扱説明書よく読んでから本製品をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70292048 DVD-V305WH 70292057 DVD-V305BK 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE 1台 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
DVD視聴
その他業種

残念ながら、私が持っている三菱製のテレビではいろんな録画モード等でコピーしても、本機で見ることができなかった。相性の問題かもしれませんが…。妹に進呈しました。

1人が参考にしています
対象商品:
70292057
2024-11-12
用途:
DVD鑑賞
木犀花 様 (飲食業)

コンパクトで場所も取らず 使い方も簡単、お値段も安くて満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
70292057
2022-06-24
用途:
園内放送
教育・研究機関

低価格ですが、既存のオーディオ機器と一緒に置いても違和感がないすっきりとしたデザインなのがいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする