[ステンレス用]ハンドタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70292296 品番 EA829HE-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

ホモ処理(表面処理)。止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)5 幅(mm)2.5 全長(mm)40 ピッチ喰い付き:5P 溝数3 ねじ長さ(mm)12 呼びM2×0.4 精度STD シャンク径(mm)3
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする