エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[ステンレス用]ハンドタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70292305
品番
EA829HE-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。ホモ処理(表面処理)。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
全長(mm)
40
ピッチ
喰い付き:1.5P
溝数
3
ねじ長さ(mm)
12
呼び
M2×0.4
精度
STD
シャンク径(mm)
3
商品豆知識
ハンドタップの種類