エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[ステンレス用]ハンドタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70292366
品番
EA829HE-16BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,963
販売価格(税別)
¥
6,330
バスケットに入れる
ホモ処理(表面処理)。止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
13
幅(mm)
10
全長(mm)
95
ピッチ
喰い付き:1.5P
溝数
4
ねじ長さ(mm)
32
呼び
M16×2
精度
STD
シャンク径(mm)
12.5
商品豆知識
ハンドタップの種類