エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[HSS]ハンドタップセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70292540
品番
EA829HK-2.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
仕様
【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
2.5
全長(mm)
44
質量(g)
15
ねじ長さ(mm)
9.5
呼び
M2.6×0.45
シャンク径(mm)
3
注意
※画像はEA829HK-12Cです。
商品豆知識
ハンドタップの種類