[HSS]ハンドタップセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70292567 品番 EA829HK-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,476
販売価格(税別)
3,160
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P 材質HSS(ハイス) 幅(mm)4 全長(mm)52 質量(g)25 ねじ長さ(mm)13 呼びM4×0.7 シャンク径(mm)5
注意
※画像はEA829HK-12Cです。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする