ロビンフッド エアゾール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード70292583 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途殺虫剤 樹木類 ケムシ類 使用方法【りんご・なし】樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差込み噴射、【樹木類】噴射 適合害虫ヒメボクトウ、カミキリムシ類、ケムシ類 対象りんご、なし、樹木類 使用期間(りんご・なし)収穫前日まで 使用可能回数【りんご・なし】2回以内(フェンプロパトリン含む農薬の総使用回数:4回以内/噴射・散布は2回以内)、【樹木類】6回以内 農林水産省登録第(号)23780 毒劇区分普通物 剤形エアゾル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
栗の木のテッポウムシ駆除
農・林・水産業

栗の木のテッポウムシ駆除用に承認された農薬はこれしかないため購入。使ってみると噴射圧が低く、もっと高い方がいい。また、ノズルが詰まりやすいため、噴射しながら木への侵入孔にノズルを挿入することが必須。テッポウムシへの効果はまだ不明。

対象商品:
70292583
2023-06-29
用途:
クビアカツヤカミキリ駆除

この時期、クビアカツヤカミキリ駆除に使用しています。一番信頼のある薬剤です。いつも1割引の時を狙ってまとめて購入してます。シーズンになると品不足になりますので、早めの購入を。

1人が参考にしています
対象商品:
70292583
2019-10-08
用途:
果樹りんごの害虫、カミキリムシの駆除に使用しました。
スタジオK2 様 (製造業)

尖ったノズルが虫の穴に入り込み大変使用勝手がよかったです。
害虫も駆除できたようでした。ありがとうございました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする