エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[HSS]ハンドタップセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70292585
品番
EA829HK-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
仕様
【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
4.5
全長(mm)
62
質量(g)
40
ねじ長さ(mm)
19
呼び
M6×1.0
シャンク径(mm)
6
注意
※画像はEA829HK-12Cです。
商品豆知識
ハンドタップの種類