スコア顆粒水和剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250g) 注文コード 70292617 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

野菜・果樹・茶の主要病害に、高い効果を示します。
有効成分がすばやく浸透移行するので、耐雨性が高く、安定した効果を発揮します。
高い予防効果はもちろん、治療効果にも優れ、安心した作物づくりをささえます。
溶けやすいサラサラ顆粒。粉立ちが少なく、計量もしやすくなっています。

用途殺菌剤 有効期限(年)4 有効成分ジフェノコナゾール:10.0% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)21284 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70292617
2021-08-17
用途:
スイカ、カボチャの炭疽病対策
建設業・工事業

効果を確認した。散布方法などに当方の問題有り、完全なる対策が出来なかったが、次年度はその対策をすればほぼ完全に対策可能と思われる。

対象商品:
70292617
2018-10-06
用途:
消毒作業
農・林・水産業

リンゴの赤星病に悩まされてきましたが、スコア乳剤の散布によりほぼ完全に防除できました。
ほんとに助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする