コロマイト水和

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 70292644 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

有効成分であるミルベメクチンは微生物が生産する天然物なので、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」において、化学合成農薬にはカウントされません。
ただし、地方自治体が独自に定める農薬使用基準ではカウントされる場合がありますので、必ず地方自治体の関係機関に確認して下さい。
速効性に優れ、卵〜成虫まで効果があり、チャノホコリダニ・ミカンサビダニ(かんきつ)などに登録があります。

農林水産省登録第(号)19656 毒劇区分普通物 性状類白色水和性粉末(45μm以下) 有効期限(年)5 剤形水和剤 用途ダニ剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
ハダニ対策に使用

ハダニ対策で使用できる農薬は、どれも回数制限が少ないです。
この、薬剤も、ローテーションに入れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする