エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[HSS]ハンドタップセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70292689
品番
EA829HK-12C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,922
販売価格(税別)
¥
9,020
バスケットに入れる
仕様
【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
6.5
全長(mm)
82
質量(g)
120
ねじ長さ(mm)
29
呼び
M12×1.25
シャンク径(mm)
8.5
商品豆知識
ハンドタップの種類