エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[HSS]ハンドタップセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M16×1.5
注文コード
70292734
品番
EA829HK-16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
10
全長(mm)
95
質量(g)
282
ねじ長さ(mm)
32
呼び
M16×1.5
シャンク径(mm)
12.5
注意
※画像はEA829HK-12Cです。
商品豆知識
ハンドタップの種類