[HSS]ハンドタップセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70292768 品番 EA829HK-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,120
販売価格(税別)
39,200
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P 材質HSS(ハイス) 幅(mm)13 全長(mm)115 質量(g)602 ねじ長さ(mm)38 呼びM22×2.5 シャンク径(mm)17
注意
※画像はEA829HK-12Cです。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする