[HSS]ハンドタップ(UNF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70292820 品番 EA829HM-0C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,806
販売価格(税別)
3,460
材質HSS(ハイス) 幅(mm)2.5 全長(mm)36 ピッチ喰い付き:1.5P 溝数3 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)8 呼びNo.0×80 シャンク径(mm)3
注意
※画像はEA829EM-7Cです。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする