エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[HSS]ハンドタップ(UNF)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70293179
品番
EA829HM-7C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
13
全長(mm)
105
ピッチ
喰い付き:1.5P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
37
呼び
7/8”×14
シャンク径(mm)
17
商品豆知識
ハンドタップの種類