[HSS]ハンドタップ(UNF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70293240 品番 EA829HM-12C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,450
販売価格(税別)
39,500
材質HSS(ハイス) 幅(mm)19 全長(mm)105 ピッチ喰い付き:1.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)37 呼び1・1/4”×12 シャンク径(mm)24
注意
※画像はEA829HM-7Cです。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする