エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[HSS]ハンドタップ(UNC)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70293407
品番
EA829HP-0.8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
4
全長(mm)
52
質量(g)
8
ピッチ
喰い付き:5P
被削材
対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
13
呼び
No.8×32
シャンク径(mm)
5
注意
※画像はEA829HP-7Cです。
商品豆知識
ハンドタップの種類