サンゲツ
サンゲツの 窓まわり
サンゲツの ブラインド・カーテン
サンゲツの カーテン
コントラクトカーテン クリニカルU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70293633
品番
PK1024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
幅(cm)
215
材質
ポリエステル100%(再生糸10〜11%)
色
PK1024
機能
防炎ラベル付、ウォッシャブル、制電、SEK制菌加工適合品、消臭、防汚性、ケミカルリサイクル対応
寸法変化率(%)
(水洗い)タテ-0.5、ヨコ-0.5、(ドライ)タテ-0.5、ヨコ-0.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320