エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[HSS]ハンドタップ(UNC)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70293669
品番
EA829HP-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,980
販売価格(税別)
¥
31,800
バスケットに入れる
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
17
全長(mm)
135
質量(g)
375
ピッチ
喰い付き:5P
被削材
対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
51
呼び
1・1/8”×7
シャンク径(mm)
22
注意
※画像はEA829HP-7Cです。
商品豆知識
ハンドタップの種類