- デッキブラシ モノタロウ 70293807

 

- デッキブラシ モノタロウ 70293807 - デッキブラシ モノタロウ 70293807 - デッキブラシ モノタロウ 70293807

デッキブラシ

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70293807 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

床やベランダなどのがんこな汚れ落としに最適です。

商品タイプ本体 柄長さ(mm)1050 全長(mm)1130 幅(mm)175 材質(毛)PVC 材質(柄部)竹+PVC膜 毛丈(mm)45
注意
※用途以外に使用しないでください。
※3本以下のご注文の場合は、別途送料ŀ発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量4以上のご注文無料
離島数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量4以上のご注文無料

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70293807 - 67315003 - デッキブラシ モノタロウ デッキブラシ モノタロウ 1本 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70293807
2021-11-30
用途:
ガレージ、庭石の清掃
その他業種

9月に4本購入し使用中、軽くて使い勝手が良く竹製の柄も握りやすいですね。安価なのでガレージと庭、裏庭にそれぞれ置いています。購入時は一般利用者でも購入出来ていたが、現在では事業利用者しか購入出来ないのは疑問です。

対象商品:
70293807
2021-09-06
用途:
工場内の洗浄時

安いので、少し傷んでもためらうことなく交換できます。出来ればもう少し耐久性があれば良いと思います。

対象商品:
70293807
2021-08-16
用途:
ベランダ清掃
テスワークス 様

コシがしっかりしていて掃除はしやすいです、後は耐久性ですね。

対象商品:
70293807
2021-09-14
用途:
清掃作業
サービス業

後で気が付いたのですが、個別送料が必要でした。それなら近くのホームセンターで買えば良かったと後悔しました。購入時に注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
70293807
2021-05-25
用途:
清掃用
サービス業

工場内のオイルなどがこぼれたときに使用しています。

対象商品:
70293807
2021-01-19
用途:
車庫の掃除に使用してます。

ブラシ部分が強いので、床やアスファルトでも丈夫に使用できて、大変助かってます。
今後も、ご注文させて頂きます。

対象商品:
70293807
2020-08-22
用途:
店舗床掃除
合資会社三和 様 (卸売・小売業)

思っていたよりも、頑丈でしっかりした物を届けてくださいました。ブラシ部分がしっかりしていて、掃除もしやすく長く使えそうです。
柄の部分も竹をビニールで巻いてくれてありますので、濡れた現場でも気にせず使えます。
良い品をありがとうございました。

対象商品:
70293807
2020-11-26
用途:
清掃
ムーンシャイナー 様 (飲食業)

清掃の時に使用しました
軽くて扱いやすいです。
直ぐに届きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする