- ホウキ 化繊 短柄 モノタロウ 70293834 - ホウキ 化繊 短柄 モノタロウ 70293834 - ホウキ 化繊 短柄 モノタロウ 70293834 - ホウキ 化繊 短柄 モノタロウ 70293834 - ホウキ 化繊 短柄 モノタロウ 70293834

ホウキ 化繊 短柄

(48件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70293834 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

素材が樹脂のため、水に強く、重いゴミも掃けます。

柄長さ(mm)560 全長(mm)790 用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。油汚れや水溜りの掃き掃除に。 毛丈(mm)170 材質(柄部)木+PVC膜 材質(毛)ポリプロピレン
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
出荷作業場の片づけに
小林農園 様 (農・林・水産業)

出荷調整作業場の床はコンクリート叩きになっています。作業終了後にはホウレン草の葉や切ったモロコシの茎が散乱し終了後には片づけています。
化繊の箒は腰がしっかりしており、残渣を掃き集めるのに重宝しています。
作業場ごとに二本の化繊短柄の箒を設置して、作業の効率化を図っています。

2025-07-26
用途:
庭掃除に使用
運輸・通信業

この価格でしっかりした作りです。庭掃除で使うには申し分ないですね。
外に置きっぱなしなので化繊の方が耐久性もあると思います。

2025-06-08
用途:
土間掃除(再レビュー)
運輸・通信業

穂先に腰があって、濡れた落ち葉や砂利を掃くのには良いのですが、
乾燥した細かい砂ぼこりを塵取りに集めようとすると
強い穂先に蹴散らされ拡がってしまいました。
用途によって星5つにも3つにもなります。
使う側の見極めが必要です。

2025-07-17
用途:
排水溝の掃除
サービス業

外構の排水溝に砂が貯まるので定期的に掃除が必要でシダほうきだと腰がなく砂に負けていましたが負けることなく掃除ができています。

2025-05-31
用途:
土間の掃除用
運輸・通信業

シュロのほうきの穂がヘタってきたので化繊のほうきに換えてみました。
畳なら擦り切れそうなくらいに穂先に腰があります。
土間で濡れた落ち葉や、木くず・小石を掃くのにうってつけです。

2025-05-30
用途:
とにかく使いやすい。
株式会社ビームドア 様 (卸売・小売業)

とにかく使いやすいです。軽トラの荷台に置いていますが便利でなにしろ雨に強いです

対象商品:
70293834
2025-05-16
用途:
工場内の清掃作業に使用
矢山鳥株式会社 様 (製造業)

腰がしっかりしていて、細かい砂まできれいに掃除ができ、毛が抜けないのでとても重宝しています。価格が非常に安いのも魅力の1つです。

対象商品:
70293834
2025-08-15
用途:
床掃除

安くて、床掃除がしやすく、掃除時間が短縮できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする