[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70293906 品番 EA829HT-4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460

左ねじ用。

材質HSS(ハイス) 幅(mm)4 全長(mm)52 質量(g)7 ピッチ喰い付き:5P 溝数3 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)13 呼びM4×0.75 シャンク径(mm)5
注意
※画像はEA829HT-12Cです。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする