[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70294046 品番 EA829HT-8E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,135
販売価格(税別)
2,850

左ねじ用。

材質HSS(ハイス) 幅(mm)5 全長(mm)70 質量(g)18 ピッチ喰い付き:5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)22 呼びM8×1 シャンク径(mm)6.2
注意
※画像はEA829HT-12Cです。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする