エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70294186
品番
EA829HT-12H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
左ねじ用。
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
6.5
全長(mm)
82
質量(g)
41
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
29
呼び
M12×1.25
シャンク径(mm)
8.5
注意
※画像はEA829HT-12Cです。
商品豆知識
ハンドタップの種類