画像準備中

[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70294640 品番 EA829PH-3.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,716
販売価格(税別)
1,560

ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)6 幅(mm)3.2 全長(mm)48 質量(g)5 ピッチ喰い付き:4P 溝数3 ねじ長さ(mm)13 呼びM3.5×0.6 精度OH2 首下長(mm)20 サイズ(mm)突出しセンタ:1.5 シャンク径(mm)4 精度表記STD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする