エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70294850
品番
EA829PH-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,700
販売価格(税別)
¥
37,000
バスケットに入れる
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
20
幅(mm)
17
全長(mm)
135
質量(g)
432
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
3
ねじ長さ(mm)
48
呼び
M30×3.5
精度
OH5
首下長(mm)
74
シャンク径(mm)
23
精度表記
STD