エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70294868
品番
EA829PK-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,293
販売価格(税別)
¥
6,630
バスケットに入れる
ホモ処理。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
6
幅(mm)
3.2
全長(mm)
150
溝数
3
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
11
呼び
M3×0.5
精度
STD
食付
4P
シャンク径(mm)
4
注意
※画像はEA829PK-12Bです。