エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70294877
品番
EA829PK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
ホモ処理。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
7
幅(mm)
4
全長(mm)
100
溝数
3
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
13
呼び
M4×0.7
精度
STD
食付
4P
シャンク径(mm)
5
注意
※画像はEA829PK-12Bです。