[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70295017 品番 EA829PK-12C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

ホモ処理。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)9 幅(mm)6.5 全長(mm)150 溝数3 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)29 呼びM12×1.5 精度STD 食付4P シャンク径(mm)8.5
注意
※画像はEA829PK-12Bです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする