画像準備中

[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM12×1.5 全長(mm)200 注文コード70295026 品番EA829PK-12D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・全長など31種類から選べます 他の種類を見る

ホモ処理。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)9 幅(mm)6.5 全長(mm)200 溝数3 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)29 呼びM12×1.5 精度STD 食付4P シャンク径(mm)8.5
注意
※画像はEA829PK-12Bです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70295026 EA829PK-12D 70294685 EA829PH-12BA 画像準備中 [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 1本 3,560 税込3,916 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする