エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M24×1.5
全長(mm)
200
注文コード
70295166
品番
EA829PK-24B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ホモ処理。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
18
幅(mm)
15
全長(mm)
200
溝数
3
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
45
呼び
M24×1.5
精度
STD
食付
4P
シャンク径(mm)
19
注意
※画像はEA829PK-12Bです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70295166
EA829PK-24B
70294825
EA829PH-24BA
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ
1本
¥
20,300
税込
¥
22,330
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)