画像準備中

[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70295218 品番 EA829SE-24BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,210
販売価格(税別)
21,100

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)18 幅(mm)15 全長(mm)120 溝数4 ねじ長さ(mm)45 呼びM24×1.5 精度STD 食付2.5P シャンク径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする