[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70295446 品番 EA829SN-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,245
販売価格(税別)
2,950
材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)7 幅(mm)4.5 全長(mm)100 質量(g)18 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数3 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)9.6 呼びM5×0.8 首下長(mm)24 シャンク径(mm)5.5
注意
※画像はEA829SN-16です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする