[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70295480 品番 EA829SN-6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,016
販売価格(税別)
4,560
材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)7 幅(mm)4.5 全長(mm)150 質量(g)32 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数3 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)12 呼びM6×1 首下長(mm)29 シャンク径(mm)6
注意
※画像はEA829SN-16です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする