エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M16×2
全長(mm)
200
注文コード
70295638
品番
EA829SN-16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・全長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
13
幅(mm)
10
全長(mm)
200
質量(g)
188
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
3
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
32
呼び
M16×2
首下長(mm)
52
シャンク径(mm)
12.5
注意
※画像はEA829SN-16です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70295638
EA829SN-16B
70295629
EA829SN-16
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ
1本
¥
11,000
税込
¥
12,100
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)