エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70295665
品番
EA829SN-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
14
幅(mm)
11
全長(mm)
150
質量(g)
176
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
37
呼び
M18×2.5
首下長(mm)
55
シャンク径(mm)
14
注意
※画像はEA829SN-16です。