画像準備中

[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM18×2.5 全長(mm)200 注文コード70295674 品番EA829SN-18B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・全長など40種類から選べます 他の種類を見る
材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)14 幅(mm)11 全長(mm)200 質量(g)236 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)37 呼びM18×2.5 首下長(mm)55 シャンク径(mm)14
注意
※画像はEA829SN-16です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70295674 EA829SN-18B 70295665 EA829SN-18 [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 1本 14,900 税込16,390 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする