[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70295909 品番 EA829ST-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,614
販売価格(税別)
8,740

Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40〜45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

材質CPM(粉末ハイス) 長さ(mm)11 幅(mm)8 全長(mm)82 溝数3 被削材対応:チタン合金、調質鋼(35〜45HRC) ねじ長さ(mm)29 呼びM12×1.75 精度STD 食付2.5P シャンク径(mm)10.5
注意
※画像はEA829ST-10です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする