エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[ステンレス用]パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70295954
品番
EA829TA-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,073
販売価格(税別)
¥
6,430
バスケットに入れる
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
幅(mm)
9
全長(mm)
62
質量(g)
46
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
ねじ長さ(mm)
28
呼び
Rc1/4”×19
シャンク径(mm)
11
注意
※画像はEA829TA-410です。
商品豆知識
ハンドタップの種類