[ステンレス用]パイプタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70295988 品番 EA829TA-407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,470
販売価格(税別)
27,700

JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 幅(mm)17 全長(mm)85 質量(g)231 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 ねじ長さ(mm)35 呼びRc3/4”×14 シャンク径(mm)23
注意
※画像はEA829TA-410です。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする