エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[ステンレス用]パイプタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
110
注文コード
70296006
品番
EA829TA-415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
32
幅(mm)
29
全長(mm)
110
質量(g)
835
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
5
ねじ長さ(mm)
45
呼び
Rc1・1/2”×11
シャンク径(mm)
38
注意
※画像はEA829TA-410です。
商品豆知識
ハンドタップの種類