エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[ステンレス用]パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70296094
品番
EA829TF-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,016
販売価格(税別)
¥
4,560
バスケットに入れる
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質
HSS
長さ(mm)
12
幅(mm)
9
全長(mm)
62
質量(g)
80
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
4
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
28
呼び
Rp1/4”×19
精度
JIS2
シャンク径(mm)
11
注意
※画像はEA829TF-310です。
商品豆知識
ハンドタップの種類