エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[ステンレス用]パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70296110
品番
EA829TF-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質
HSS
長さ(mm)
14
幅(mm)
11
全長(mm)
65
質量(g)
69
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
4
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
28
呼び
Rp3/8”×19
精度
JIS2
シャンク径(mm)
14
注意
※画像はEA829TF-310です。
商品豆知識
ハンドタップの種類