エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
[ステンレス用]スパイラルパイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70296155
品番
EA829TG-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
JIS2級。
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
9
全長(mm)
62
質量(g)
48
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
3
被削材
対応:ステンレス鋼、銅
ねじ長さ(mm)
28
呼び
G1/4”×19
シャンク径(mm)
11
注意
※画像はEA829TG-310です。